{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M10 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Norm | DIN 352 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | A; D; C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desno | |
Korak navoja | 1,5 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 7 mm | |
4-kotno držalo □ | 5,5 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 8,5 mm | |
⌀ navoja | 10 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni sveder | |
Barvni prstan | rdeča | |
Globine navoja | 20 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130450 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197066664 | |
Številka proizvajalca | 130450 M10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Garnitura ročnih navojnih svedrov nitrirani M10
po ponudbi
Na zalogi
170 kosov na zalogi
142,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.621 kosov na zalogi
46,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
31,70 €
26,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
233 kosov na zalogi
112,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
242 kosov na zalogi
32,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot profila | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Celotna dolžina L | 70 | 63 | 63 | 70 | 70 |
Velikost navoja | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
⌀ osnovne izvrtine | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 |
Rezalni material | HSS E | HSS | HSS | HSS E | HSS |