{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M16 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 352 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | D | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desno | |
Korak navoja | 2 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
4-kotno držalo □ | 9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 14 mm | |
⌀ navoja | 16 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni sveder | |
Barvni prstan | brez | |
Globine navoja | 32 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130170 M16 | |
EAN/GTIN | 4045197065841 | |
Številka proizvajalca | 130170 M16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ročni navojni svedri, posamično Srednje vrezilo M16
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
34,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
169 kosov na zalogi
34,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 70 | 70 |
Velikost navoja | M16 | M16 |
Korak navoja | 2 | 2 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 |
Vrsta izdelka | Navojni svedri | Navojni svedri |