{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M10 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 352 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | D | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desno | |
Korak navoja | 1,5 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 7 mm | |
4-kotno držalo □ | 5,5 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 8,5 mm | |
⌀ navoja | 10 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni sveder | |
Barvni prstan | brez | |
Globine navoja | 20 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130170 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197065810 | |
Številka proizvajalca | 130170 M10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ročni navojni svedri, posamično Srednje vrezilo M10
po ponudbi
Na zalogi
480 kosov na zalogi
16,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
336 kosov na zalogi
16,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika prisekanega dela | D | A |
Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni sveder | Ročni navojni sveder |
⌀ navoja | 10 | 10 |
Vrsta navoja | M | M |
Korak navoja | 1,5 | 1,5 |
4-kotno držalo □ | 5,5 | 5,5 |
⌀ držala Ds | 7 | 7 |