Mikro mazalni sistem S

Št. art.: 130100 S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Celotna dolžina Lcelotna 150 mm
    Dolžina ohišja s šobo L2 100 mm
    ⌀ držala DS (-0,02 / -0,05 mm) 20 mm
    Vrsta izdelka Mikro mazalni sistem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 130100 S
    EAN/GTIN 4045197275905
    Številka proizvajalca 130100 S

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsto ohišje iz VA-jekla s 3-komornim tlačnim sistemom za natančno doziranje mazalnega medija.

    Prednosti:

    • Enostavna uporaba.
    • Brez zamudnega, nenatančnega ročnega mazanja.
    • Procesna varnost in daljša življenjska doba orodij.

    Uporaba:

    Za vodoravno in navpično uporabo v obdelovalnem centru. Primerno za vsa olja za rezanje navojev do 570 mm2/s viskoznosti (glejte art. 084210 in 084220).Olje se mehansko-hidravlično natančno porazdeli po steni osnovne izvrtine. Optimalna uporaba najmanjših količin olja z mikro mazalnim sistemom preprečuje negativen vpliv na konsistenco emulzije v obdelovalnem centru. S tem je prihranjen prehod na bistveno dražjo emulzijo z maščobnim deležem najmanj 8 %, ki je sicer potrebna za procesno varen postopek rezanja navojev.

    Obseg dobave:

    Mikro mazalni sistem, glavni cilinder tip S, po ena šoba tip DL in GL, polnilna brizga.

    Opomba:

    • Za pribor in nadomestne dele glejte seznam nadomestnih delov.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico