Visokozmogljivo rezalno olje, brez vsebnosti klora Alpha 93 20 l

Št. art.: 084210 20
(11,90 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (l) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Kanister
Vsebina 20 l
Barva jantarna barva
Vnetišče > 180 °C
Kinematična viskoznost 30 mm2/s
Temperatura skladiščenja 5 °C - 40 °C
Vrsta izdelka Rezalno olje / brusno olje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 084210 20
EAN/GTIN 2050000971884
Številka proizvajalca 310842120

Opis

Izvedba:

Rezalno olje za najvišje zahteve. Mešanje z običajnim mineralnim rezalnim oljem (ne z vodotopnim oljem) ni priporočljivo.
Nanašanje s pomočjo mazalnega čopiča, spreja, pršilnika ali priprave za mazanje.

Prednosti:

Izboljša življenjsko dobo orodij, rezalne sposobnosti in kakovost površine. Brez vsebnosti klora − brez škodljivih par, prijazno do okolja.

Uporaba:

Univerzalno primerna za odrezovanje (rezkanje, struženje, vrtanje, vrezovanje navojev, strganje, posnemanje, žaganje) ter za preoblikovanje. Nujno potrebna pri obdelavi materialov, ki se težko režejo, kot so npr. proti koroziji in visokim temperaturam odporna jekla, nikljeve legure, titan in podobno. Idealna za barvne kovine.
Tudi za mazanje z minimalnimi količinami, saj ne vsebuje mineralnega olja.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico