{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba | Sprej | |
Pršilna glava | standardno | |
Vsebina | 0,3 l | |
Barva | svetlo rumena | |
Vrelišče | −44 °C | |
Temperatura samovžiga | 365 °C | |
Temperatura skladiščenja | 15 °C - 35 °C | |
Oznaka za nevarne snovi | GHS02: Plamen | |
Vrsta izdelka | Rezalno olje / brusno olje |
Številka izdelka |
084210 0,3
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
2050000966040
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
3108421300
Kopiraj |
|
Proizvajalec | Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de |