{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | 1-12 UNF LH | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta navoja | UNF-LH | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Standard za navoje | ASME B1.1 | |
Kakovost | 1B; 2B; 2B + 0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | leve | |
Korak navoja | 2,117 mm | |
Korakov na colo | 12 | |
⌀ navoja | 25,4 mm | |
Celotna dolžina L | 160 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
4-kotno držalo □ | 16 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 23,25 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 4 | |
Globine navoja | 63,5 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130046 1-12 | |
EAN/GTIN | 4062406051105 | |
Številka proizvajalca | 130046 1-12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino 1-12
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
434,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
179,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
151,50 €
60,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
385,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
420,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
397,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika prisekanega dela | C | C | C | C | C | C |
Število vpenjalnih utorov | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez | brez |
⌀ navoja | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
⌀ osnovne izvrtine | 23,25 mm | 23,25 mm | 23,25 mm | 23,25 mm | 23,25 mm | 23,25 mm |
Smer rezanja | leve | desni | desni | desne | leve | desne |
Kakovost | 1B; 2B; 2B + 0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 2B | 2B | 1B; 2B; 2B + 0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B + 0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B + 0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B |