{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | 10-32 UNF | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | UNF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Standard za navoje | ASME B1.1 | |
Kakovost | 1B; 2B; 2B + 0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desne | |
Korak navoja | 0,794 mm | |
Korakov na colo | 32 | |
⌀ navoja | 4,826 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
4-kotno držalo □ | 4,9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 4,1 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 12,1 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130040 NO.10-32 | |
EAN/GTIN | 4062406043384 | |
Številka proizvajalca | 130040 NO.10-32 |