Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1/4-20

Št. art.: 130040 1/4-20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 3 kos
  • Koraki naročila: 3 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: UNC
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Standard za navoje: ASME B1.1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja 1/4-20 UNC
Prevleka neprevlečeni
Vrsta navoja UNC
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 371
Standard za navoje ASME B1.1
Kakovost 1B; 2B; 2B + 0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Oblika prisekanega dela C
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja desne
Korak navoja 1,27 mm
Korakov na colo 20
⌀ navoja 6,35 mm
Celotna dolžina L 80 mm
⌀ držala Ds 7 mm
4-kotno držalo □ 5,5 mm
⌀ osnovne izvrtine 5,11 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan brez
Število rezil Z 3
Globine navoja 15,9 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 130040 1/4-20
EAN/GTIN 4062406043568
Številka proizvajalca 130040 1/4-20

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
20
Al
N
18
Al (kratki odrezki)
N
20
Jeklo < 500 N/mm
P
15
Jeklo < 750 N/mm
P
15
Jeklo < 900 N/mm
P
12
Jeklo < 1100 N/mm
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Opomba:

Dobavni rok: 35 dni
Minimalna količina naročanja: kosov 3
Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1/4-20

Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1/4-20

po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
107,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
159 kosov na zalogi
32,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
116,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
111,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
119,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
13,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število vpenjalnih utorov 3 3 3 3 3 3
Prevleka neprevlečeni neprevlečeni neprevlečeni TiN TiN neprevlečeni
Barvni prstan brez brez brez brez brez brez
⌀ navoja 6,35 mm 6,35 mm 6,35 mm 6,35 mm 6,35 mm 6,35 mm
Velikost navoja 1/4-20 UNC 1/4-20 UNC 1/4-20 UNC LH 1/4-20 UNC 1/4-20 UNC LH 1/4-20 UNC
Držalo Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9
Rezalni material HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico