Strojni navojni svedri za skoznjo izvrtino M36X2

Št. art.: 130000 M36X2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

MF Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M36×2
Prevleka neprevlečeni
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 376
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Oblika prisekanega dela B
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desne
Korak navoja 2 mm
Celotna dolžina L 200 mm
⌀ držala Ds 28 mm
4-kotno držalo □ 22 mm
⌀ osnovne izvrtine 34 mm
⌀ navoja 36 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Število vpenjalnih utorov 4
Barvni prstan brez
Število rezil Z 4
Globine navoja 108 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 130000 M36X2
EAN/GTIN 4045197000071
Številka proizvajalca 130000 M36X2

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
20
Al
N
18
Al (kratki odrezki)
N
20
Jeklo < 500 N/mm
P
15
Jeklo < 750 N/mm
P
15
Jeklo < 900 N/mm
P
12
Jeklo < 1100 N/mm
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Opomba:

Dobavni rok: 35 dni
Minimalna količina naročanja: kos 1
Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico