{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Thread size | M2.2×0.45 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Thread type | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Tool material | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Tolerance class | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0.05; 6H +0.10; 6H +0.20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desne | |
Thread pitch | 0.45 mm | |
Overall length L | 45 mm | |
Shank ⌀ Ds | 2.8 mm | |
Shank square □ | 2.1 mm | |
Tapping hole ⌀ | 1.75 mm | |
Thread ⌀ | 2.2 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Number of clamping slots | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Number of cutting edges Z | 3 | |
Thread depth | 6.6 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130000 M2,2X0,45 | |
EAN/GTIN | 4045197997647 | |
Številka proizvajalca | 130000 M2,2X0,45 |