Komplet stopnic FlexxTower 1

Št. art.: 12909
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 12909
EAN/GTIN 4031405129092
Številka proizvajalca 012909

Opis

Opis:

  • Razširitveni komplet za FlexxxTower in FlexxTower SG je izdelan iz trpežne aluminijaste okrogle cevi in varjenih sestavnih delov okvirja
  • Za gradnjo enoosebnih odrov na stopniščih
  • Potisni okvir z rešitvijo za dostop za enostaven vstop
  • Štiri brezstopenjsko nastavljive noge z gumijastimi ploščami, ki so nežne na tleh
  • Dve dolgi, teleskopski trikotni roki kot komplet za predelavo za varno stojalo

Lastnosti:

  • Širina: 795 mm
  • Višina: 50 mm
  • Dolžina: 2096 mm
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico