Komplet stopnic FlexxTower 2

Št. art.: 12910
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Pribor za lestve

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 12910
    EAN/GTIN 4031405129108
    Številka proizvajalca 012910

    Opis

    Opis:

    • Dodatek k kompletu stopnic FlexxxTower 1
    • Za gradnjo enoosebnih odrov na stopniščih s popolnim dostopom, tako da se stopnišče lahko še naprej uporablja (naročilo št. 12909 zahtevano)
    • Vključno z drsnim okvirjem z dostopom
    • Vključno z visečo lestev za plezanje na oder

    Lastnosti:

    • Širina: 725 mm
    • Višina: 118 mm
    • Dolžina: 2082 mm
    • Dolžina prevodnika: 1889 mm
    • Material: Aluminij
    • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
    • Razmik med stopnicami/prečkami: 280 mm
    • Število korakov/prečk: 6 klinov
    • Višina stopnic/prečk: 30 mm
    • Globina koraka/prečk: 30 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico