{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
za navoj | M8×1 | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Vrsta navoja | MF | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot konice | 145 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Kot grezila | 90 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Korak navoja | 1 | |
⌀ D1 1. stopnje | 7,1 mm | |
⌀ D2 2. stopnje s posnetim robom h7 | 8,8 mm | |
Višina stopnje L1 1. stopnje | 21 mm | |
Dolžina utorov Lc | 47 mm | |
Celotna dolžina L | 89 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,37 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Vrsta izdelka | Stopenjski svedri |
Številka izdelka | 125035 M8X1 | |
EAN/GTIN | 4062406066475 | |
Številka proizvajalca | 125035 M8X1 |