Stopenjski VHM-svedri GARANT Master Steel FEED, TiAlN, za navoj: M16

Št. art.: 125035 M16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za navoj Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Vrsta navoja: M
  • Toleranca nazivnega ⌀: m7
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Steel
za navoj M16
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Vrsta navoja M
Toleranca nazivnega ⌀ m7
Število zob Z 3
Kot konice 145 stopinj
Držalo DIN 6535 HA s h6
Kot grezila 90 stopinj
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Strategija odrezovanja HPC
Korak navoja 2
⌀ D1 1. stopnje 14,15 mm
⌀ D2 2. stopnje s posnetim robom h7 17,6 mm
Višina stopnje L1 1. stopnje 38,5 mm
Dolžina utorov Lc 73 mm
Celotna dolžina L 123 mm
⌀ držala Ds 18 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,56 mm/v
Barvni prstan zelena
Uporaba pri načinu vrtanja pri zaprti in skoznji izvrtini
Vrsta izdelka Stopenjski svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 125035 M16
EAN/GTIN 4062406066529
Številka proizvajalca 125035 M16

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
160
Jeklo < 750 N/mm
P
140
Jeklo < 900 N/mm
P
130
Jeklo < 1100 N/mm
P
110
Jeklo < 1400 N/mm
P
90
Jeklo < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Za izdelavo optimalnih osnovnih izvrtin za navoj. Zagotavlja idealne obdelovalne pogoje za naslednja orodja z navojnimi svedri. Premer rezila svedra je prilagojen navoju, ki se izdeluje, orodje primerno za standardne navoje in veliko procesno varnost navojnih svedrov. Grezenje 90° za izdelavo navoja se izvede v enem delovnem koraku ob vrtanju osnovne izvrtine.
3-rezilni sveder, razvit posebej za uporabo z zelo velikim podajanjem. Izjemno primeren za stroje z veliko močjo pogona in stabilne obdelovalne pogoje.
Toleranca svedra (⌀ D1): m7.
Toleranca prve stopnje (⌀ D2): h7.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico