HM-vrtalnik z enim robom Skupna dolžina L 1000 mm 4-X mm

Št. art.: 124010 4-X
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    168,00 € / kos
  • od 3 kos
    140,00 € / kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Število rezil Z: 1
  • Držalo: DIN 6535 HB
  • z notranjim hlajenjem: da, z najmanj 40 bari

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ DC 4 mm
    ⌀ območja 4 mm - 4,99 mm
    Prevleka TiAlN
    Rezalni material HM
    Standard Tovarniški standard
    Število rezil Z 1
    Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 940 mm
    Držalo DIN 6535 HB
    z notranjim hlajenjem da, z najmanj 40 bari
    Potreben je pilotni sveder da, pilotni sveder
    Polstandardno da
    Celotna dolžina L 1.000 mm
    ⌀ držala Ds 10 mm
    Vrsta izdelka Spiralni sveder

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 124010 4-X
    EAN/GTIN 4067263329398
    Številka proizvajalca 124010 4-X

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    250
    Al (kratki odrezki)
    N
    200
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    90
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    80
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    70
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    50
    GG
    K
    80
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Sveder z enojnim rezilom z ravnimi utori za globine vrtanja do 1000 mm v standardni izvedbi in do 6000 mm na zahtevo. Univerzalno zasnovana obodna oblika na vrtalni glavi omogoča varno delo s širokim razponom materialov.

    Opomba:

    Za zanesljivo uporabo svedrov za globoke izvrtine je potrebna predhodna pilotna luknja vsaj 4 × D s svedrom za vodilno izvrtino art. 122736 ali art. 123885 in 231605 za večje premere ali s svedrom za vodilno izvrtino art. 122606 za aluminij. Za globoke izvrtine > 50 × D mora biti orodje podprto z okvirjem v razmakih 50 × D. Navedeno razmerje L/D ustreza minimalni dosegljivi globini vrtanja z ustreznim svedrom za globoke izvrtine. Dolžina utorov LC = L2 + 1,5 × DC. Priporočen je tlak hladilnega sredstva > 40 barov.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico