{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 13 mm | |
⌀ območja | 13 mm - 13,99 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Število rezil Z | 1 | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 915 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB | |
z notranjim hlajenjem | da, z najmanj 40 bari | |
Potreben je pilotni sveder | da, pilotni sveder | |
Polstandardno | da | |
Celotna dolžina L | 1.000 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Vrsta izdelka | Spiralni sveder |
Številka izdelka | 124010 13-X | |
EAN/GTIN | 4067263329480 | |
Številka proizvajalca | 124010 13-X |