HPC svedri za globoke izvrtine, cilindrično držalo DIN 6535 HA 30 × D 9 mm

Št. art.: 123695 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Izvedba: 30×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ DC 9 mm
    Prevleka TiAlN
    Rezalni material VHM
    Standard Tovarniški standard
    Izvedba 30×D
    Toleranca nazivnega ⌀ h7
    Število rezil Z 2
    Kot konice 135 stopinj
    Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 316,5 mm
    Držalo DIN 6535 HA s h6
    z notranjim hlajenjem da, s 40 bari
    Strategija odrezovanja HPC
    Potreben je pilotni sveder da, pilotni sveder
    Dolžina utorov Lc 330 mm
    Celotna dolžina L 380 mm
    ⌀ držala Ds 10 mm
    Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,16 mm/v
    Barvni prstan zelena
    Vrsta izdelka Spiralni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 123695 9
    EAN/GTIN 4045197352231
    Številka proizvajalca 123695 9

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    90
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    75
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    75
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    75
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    45
    INOX > 900 N/mm²
    M
    40
    GG(G)
    K
    80
    Uni
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Spiralni utor, s 4 faznimi rezalni robovi in notranjimi hladilnimi kanali.
    Visokozmogljivi svedri za vodilne izvrtine nove generacije v HPC-področju.Kot konice 135° in toleranca rezil h7 za optimalno izdelavo globoke izvrtine. Izredna natančnost prileganja in okroglost vodilne izvrtine.

    Opomba:

    Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
    Za procesno varno uporabo svedrov za globoke izvrtine 16×D je potrebno predhodno centriranje z art. 121068121121 ali vodilna izvrtina 4×D s svedrom za vodilne izvrtine art.122736. Za globoke izvrtine od 20×D je treba obvezno izdelati vodilno izvrtino do maksimalne globine vrtanja s svedrom za vodilne izvrtine art. 122736. Izdelava vodilne izvrtine povečuje procesno varnost. Glejte tudi stran 140/141.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico