{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 2,3 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Izvedba | 30×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 66,6 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 40 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Potreben je pilotni sveder | da, pilotni sveder | |
Dolžina utorov Lc | 70 mm | |
Celotna dolžina L | 115 mm | |
⌀ držala Ds | 4 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,06 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 123695 2,3 | |
EAN/GTIN | 4045197320384 | |
Številka proizvajalca | 123695 2,3 |