{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Steel | |
⌀ območja | 3,71 mm - 4,7 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Izvedba | 12×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 64 mm | |
Celotna dolžina L | 102 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 123303 3,71-X | |
EAN/GTIN | 4062406662486 | |
Številka proizvajalca | 123303 3,71-X |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sveder HOLEX Pro Steel VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,71-Xmm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
174,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
20
Kosov
145,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
126,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
105,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
138,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
115,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
132,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
20
Kosov
110,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
176,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
20
Kosov
147,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
133,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
20
Kosov
111,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | 12×D | 3×D | 5×D | 8×D | 12×D | 8×D |
Barvni prstan | zelena | zelena | zelena | zelena | zelena | zelena |
Celotna dolžina L | 102 mm | 66 mm | 74 mm | 81 mm | 102 mm | 81 mm |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | m7 | h7 | h7 | h7 |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |