{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Pro Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 10,2 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | Tovarniški standard | |
Izvedba | 12×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 140,7 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 156 mm | |
Celotna dolžina L | 204 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 123303 10,2 | |
EAN/GTIN | 4062406090005 | |
Številka proizvajalca | 123303 10,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Sveder HOLEX Pro Steel VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA 10,2 mm
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
296,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
418,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
431,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 204 | 204 | 204 |
Nazivni ⌀ DC | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Norm | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Dolžina utorov Lc | 156 | 156 | 156 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |