{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Master Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 6,4 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | Tovarniški standard | |
Izvedba | 12×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 98,4 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Potreben je pilotni sveder | da, pilotni sveder | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 108 mm | |
Celotna dolžina L | 146 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 123226 6,4 | |
EAN/GTIN | 4045197847577 | |
Številka proizvajalca | 123226 6,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Svedri VHM GARANT Master Steel SPEED, držalo Weldon DIN 6535 HB 6,4 mm
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
260,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
185,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
251,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
207,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
127,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | 12×D | 8×D | 12×D | 8×D | 8×D |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kot konice | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
⌀ držala Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 98,4 | 66,4 | 98,4 | 66,4 | 66,4 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |