{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Izvedba | 12×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 70,5 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Potreben je pilotni sveder | da, pilotni sveder | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 78 mm | |
Celotna dolžina L | 116 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 123226 5 | |
EAN/GTIN | 4045197847430 | |
Številka proizvajalca | 123226 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Svedri VHM GARANT Master Steel SPEED, držalo Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 5mm
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
203,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
242,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi
247,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
173,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
180,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari |
Nazivni ⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Kot konice | 135 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 70,5 mm | 70,5 mm | 70,5 mm | 70,5 mm | 70,5 mm |