{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 3,9 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Izvedba | 12×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 58,2 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 64 mm | |
Celotna dolžina L | 102 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 123225 3,9 | |
EAN/GTIN | 4045197844880 | |
Številka proizvajalca | 123225 3,9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Svedri VHM GARANT Master Steel SPEED, cilindrično držalo DIN 6535 HA 3,9 mm
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
198,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
161,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
101,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Izvedba | 12×D | 8×D | 8×D |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC |
⌀ držala Ds | 6 | 6 | 6 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 58,2 | 37,2 | 37,2 |
Serija | Master Steel | Master Steel | Pro Steel |