{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 13,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Izvedba | 12×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 161,8 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 182 mm | |
Celotna dolžina L | 230 mm | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,23 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 123225 13,5 | |
EAN/GTIN | 4045197845757 | |
Številka proizvajalca | 123225 13,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Svedri VHM GARANT Master Steel SPEED, cilindrično držalo DIN 6535 HA 13,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
563,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
376,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Polstandardno | da | da |
Barvni prstan | zelena | zelena |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | da, s 25 bari |
Nazivni ⌀ DC | 13,5 | 13,5 |
Kot konice | 135 | 135 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri |