{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 12,8 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Izvedba | 8×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 113,8 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Dolžina utorov Lc | 133 mm | |
Celotna dolžina L | 178 mm | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 123107 12,8 | |
EAN/GTIN | 4045197449672 | |
Številka proizvajalca | 123107 12,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Visokozmogljivi svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB 12,8 mm
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
380,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
437,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
298,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | 8×D | 8×D | 8×D |
Nazivni ⌀ DC | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 113,8 mm | 113,8 mm | 113,8 mm |