{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 12 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Izvedba | 8×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 96 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Dolžina utorov Lc | 114 mm | |
Celotna dolžina L | 162 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 123107 12 | |
EAN/GTIN | 4045197449641 | |
Številka proizvajalca | 123107 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Visokozmogljivi svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB 12 mm
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
303,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
433,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
428,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
306,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
355,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
207,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | zelena | modra | zelena | rumena | zelena | zelena |
Celotna dolžina L | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari |
Nazivni ⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |