{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 9,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Izvedba | 8×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 80,8 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 95 mm | |
Celotna dolžina L | 142 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 123025 9,5 | |
EAN/GTIN | 4045197844224 | |
Številka proizvajalca | 123025 9,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Svedri VHM GARANT Master Steel SPEED, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,5mm
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
280,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
339,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
336,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
234,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
237,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
162,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN |
Barvni prstan | zelena | modra | zelena | zelena | rumena | zelena |
Celotna dolžina L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Kot konice | 135 stopinj | 140 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj |
Dolžina utorov Lc | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
⌀ držala Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |