{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 7,6 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Izvedba | 8×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 64,6 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 76 mm | |
Celotna dolžina L | 114 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 123025 7,6 | |
EAN/GTIN | 4045197844033 | |
Številka proizvajalca | 123025 7,6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Svedri VHM GARANT Master Steel SPEED, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,6mm
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
207,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
185,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
127,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Polstandardno | da | da | da |
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Barvni prstan | zelena | rumena | zelena |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC |