{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 17 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Izvedba | 8×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m6 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 145,5 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 171 mm | |
Celotna dolžina L | 222 mm | |
⌀ držala Ds | 18 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 123008 17 | |
EAN/GTIN | 4045197570031 | |
Številka proizvajalca | 123008 17 |