HPC svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (mm oz. cole): 11/32

Št. art.: 123008 11/32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC m6 (mm oz. cole) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Izvedba: 8×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: m6
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost colskega nazivnega ⌀ ustreza 8,73 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Izvedba 8×D
Toleranca nazivnega ⌀ m6
Število rezil Z 2
Kot konice 140 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 82 mm
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Strategija odrezovanja HPC
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 95 mm
Celotna dolžina L 142 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Toleranca držala h6
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 0,15 mm/v
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 123008 11/32
EAN/GTIN 4062406116033
Številka proizvajalca 123008 11/32

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
90
Jeklo < 750 N/mm
P
75
Jeklo < 900 N/mm
P
70
Jeklo < 1100 N/mm
P
55
Jeklo < 1400 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Čvrsto jedro in specialno koničenje − zaradi tega reže prečno rezilo z veliko točnostjo centriranja.Izredna natančnost prileganja zaradi 4 vodilnih rezalnih robov. Odlično odvajanje odrezkov zaradi 4 notranjih kanalov za hladilno sredstvo od ⌀ 3,8 mm. Do ⌀ 3,7 mm z 2 notranjima kanaloma za hladilno sredstvo. Ravni glavni rezili z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo kratke odrezke, tudi pri materialih, ki imajo sicer dolge odrezke.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite art. 123010.
Oblika HE: naročite art. 123008 + 129100HE.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico