VHM-sveder-povrtalo s piramidno konico DIN 6535 HA 5,961-X mm

Št. art.: 122797 5,961-X
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
  • 0,01 € /kos.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Izvedba: 5×D
  • Število rezil Z: 2
  • Kot konice: 140

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ območja 5,961 mm - 6,05 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Izvedba 5×D
Število rezil Z 2
Kot konice 140 stopinj
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 53 mm
Celotna dolžina L 91 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 122797 5,961-X
EAN/GTIN 4062406653859
Številka proizvajalca 122797 5,961-X

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
100
Jeklo < 750 N/mm
P
90
Jeklo < 900 N/mm
P
80
Jeklo < 1100 N/mm
P
70
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
GG(G)
K
90
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za izdelavo toleriranih izvrtin v jeklu ali materialih s kratkimi odrezki. Zanesljiva kompletna obdelava brez ločenega centriranja in zaključnega povrtavanja. Bistveno boljše samodejno centriranje z dodatno piramidno konico za optimalno okroglost in točnost toleranc izdelanih izvrtin. Dve vrtalni rezili in štiri povrtalna rezila za odlično kakovost površine stene izvrtine.
Tolerance:
H7: Izvedba za tolerance izvrtine H7.
+/- 0,003 mm: proizvodna oz. rezalna toleranca nazivnega ⌀ DC.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite z art. 122797 + 129100HB.
Oblika HE: naročite z art. 122797 + 129100HE.
Posebna izdelava po naročilu stranke:Možnost storniranja največ 3 delovne dni po prejemu potrditve naročila. Vračilo ni mogoče. Pridržujemo si pravico do prekomerne/pomanjkljive dobave v višini ±10 % (najmanj 1 kos).
Minimalna količina naročanja: 5 kosov
Dobavni rok: 6 delovnih tednov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico