{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ območja | 4,801 mm - 5,96 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Izvedba | 5×D | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 53 mm | |
Celotna dolžina L | 91 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122797 4,801-X | |
EAN/GTIN | 4062406653842 | |
Številka proizvajalca | 122797 4,801-X |