Svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HE 14

Št. art.: 122773 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
242 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC m7 (mm oz. cole) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537
  • Izvedba: 6×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: m7
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 14 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537
Izvedba 6×D
Toleranca nazivnega ⌀ m7
Število rezil Z 2
Kot konice 140 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 56 mm
Držalo DIN 6535 HE s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina utorov Lc 77 mm
Celotna dolžina L 124 mm
⌀ držala Ds 14 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,26 mm/v
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 122773 14
EAN/GTIN 4062406151287
Številka proizvajalca 122773 14

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
200
Al > 10% Si
N
160
Jeklo < 500 N/mm
P
110
Jeklo < 750 N/mm
P
90
Jeklo < 900 N/mm
P
80
Jeklo < 1100 N/mm
P
70
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
GG
K
90
GGG
K
60
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Orodje izdelano posebej za obdelavo izvrtin brez notranjega hlajenja. Konkavni glavni rezalni robovi in poseben profil utorov skrbijo za dobro odvajanje odrezkov. Robustna geometrija rezila s specialnim koničenjem in 4 brušenimi ploskvami zagotavlja procesno varno vrtanje. Obsežne možnosti uporabe v jeklenih materialih zaradi kombinacije žilave ultra finozrnate karbidne trdine ter izredno proti obrabi in vročini odporne prevleke.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico