{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 10,3 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 55,55 mm | |
Držalo | DIN 6535 HE s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 71 mm | |
Celotna dolžina L | 118 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122773 10,3 | |
EAN/GTIN | 4062406151096 | |
Številka proizvajalca | 122773 10,3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HE 10,3
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi
55,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
128,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
128,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi
55,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi
55,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Barvni prstan | zelena | rdeča | rdeča | zelena | zelena |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 10,3 mm | 10,3 mm | 10,3 mm | 10,3 mm | 10,3 mm |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | h7 | h7 | m7 | m7 |
Dolžina utorov Lc | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
⌀ držala Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |