{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 18,2 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 73,7 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 101 mm | |
Celotna dolžina L | 153 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,38 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122716 18,2 | |
EAN/GTIN | 4045197794727 | |
Številka proizvajalca | 122716 18,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Svedri VHM GARANT Master Steel SPEED, držalo Weldon DIN 6535 HB 18,2 mm
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
482,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
482,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
242,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
242,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 153 | 153 | 153 | 153 |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari |
Nazivni ⌀ DC | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kot konice | 135 | 135 | 140 | 140 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 73,7 | 73,7 | 73,7 | 73,7 |