{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 11,1 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 54,4 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 71 mm | |
Celotna dolžina L | 118 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122716 11,1 | |
EAN/GTIN | 4045197794383 | |
Številka proizvajalca | 122716 11,1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Svedri VHM GARANT Master Steel SPEED, držalo Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 11,1mm
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
178,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
168,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
82,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Barvni prstan | zelena | modra | zelena |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari |
Nazivni ⌀ DC | 11,1 mm | 11,1 mm | 11,1 mm |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 54,4 mm | 54,4 mm | 54,4 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |