{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Inox | |
Nazivni ⌀ DC | 13 mm | |
Prevleka | AlTiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 57,5 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Dolžina utorov Lc | 77 mm | |
Celotna dolžina L | 124 mm | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122686 13 | |
EAN/GTIN | 4067263009207 | |
Številka proizvajalca | 122686 13 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM-visokozmogljivi sveder cilindrično držalo DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 13mm
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi
120,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
201,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
Izvedba | 6×D | 4×D |
Celotna dolžina L | 124 mm | 124 mm |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | da, s 25 bari |
Nazivni ⌀ DC | 13 mm | 13 mm |
Rezalni material | VHM | VHM |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | m7 |