{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Inox | |
Nazivni ⌀ DC | 9,8 mm | |
Prevleka | AlTiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 46,3 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Dolžina utorov Lc | 61 mm | |
Celotna dolžina L | 103 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122685 9,8 | |
EAN/GTIN | 4067263005766 | |
Številka proizvajalca | 122685 9,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Inox VHM visokozmogljivi sveder cilindrično držalo DIN 6535 HA, AlTiN, Premer DC m7: 9,8mm
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi
61,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
72,40 €
32,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
102,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Nazivni ⌀ DC | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
Kot konice | 140 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj |
Dolžina utorov Lc | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
⌀ držala Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |