{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 9,5 mm | |
Prevleka | TiAlSiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 46,8 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 61,05 mm | |
Celotna dolžina L | 103 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Podajanje f v titan < 850 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Barvni prstan | rožnata | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122680 9,5 | |
EAN/GTIN | 4062406780043 | |
Številka proizvajalca | 122680 9,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Svedri VHM-HPC, cilindrično držalo DIN 6535 HA 9,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
102,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
118,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
139,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
130,00 €
78,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
57,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
123,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Semi-Standard | da | da | da | da | da | ja |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farbring | rožnata | modra | zelena | zelena | zelena | rot |
Nenn-⌀ DC | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Zerspanungsstrategie | HSC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Schaft-⌀ Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 |