{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3 mm | |
Prevleka | TiAlSiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 23,5 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 28 mm | |
Celotna dolžina L | 66 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje f v titan < 850 N/mm2 | 0,04 mm/v | |
Barvni prstan | rožnata | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122680 3 | |
EAN/GTIN | 4062406777333 | |
Številka proizvajalca | 122680 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Svedri VHM-HPC, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 3mm
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
78,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
258 kosov na zalogi
87,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
48,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | 4×D | 6×D | 6×D |
Barvni prstan | rožnata | modra | modra |
Celotna dolžina L | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | m6 | m7 |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 23,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |