HPC svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 5,5mm

Št. art.: 122661 5,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537
  • Izvedba: 6×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: m6
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 5,5 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537
Izvedba 6×D
Toleranca nazivnega ⌀ m6
Število rezil Z 2
Kot konice 140 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 35,8 mm
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Strategija odrezovanja HPC
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 44 mm
Celotna dolžina L 82 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Toleranca držala h6
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 0,12 mm/v
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 122661 5,5
EAN/GTIN 4045197457431
Številka proizvajalca 122661 5,5

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
170
Jeklo < 750 N/mm
P
140
Jeklo < 900 N/mm
P
130
Jeklo < 1100 N/mm
P
110
Jeklo < 1400 N/mm
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
95
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Čvrsto jedro in specialno koničenje − zaradi tega reže prečno rezilo z veliko točnostjo centriranja. Izredna natančnost prileganja zaradi 4 vodilnih rezalnih robov. Odlično odvajanje odrezkov zaradi 4 notranjih kanalov za hladilno sredstvo od ⌀ 3,8 mm. Do ⌀ 3,7 mm z 2 notranjima kanaloma za hladilno sredstvo. Ravni glavni rezili z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo kratke odrezke, tudi pri materialih, ki imajo sicer dolge odrezke.

Pazi:

Velikosti s končnico X = toleranca ⌀ rezil h7.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico