{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 4,65 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m6 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 29,1 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 36 mm | |
Celotna dolžina L | 74 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122661 4,65 | |
EAN/GTIN | 4045197539083 | |
Številka proizvajalca | 122661 4,65 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
HPC svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 4,65mm
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
87,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi
61,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
87,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
88,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
184 kosov na zalogi
43,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | modra | zelena | rumena | zelena | zelena |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari |
Nazivni ⌀ DC | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Toleranca nazivnega ⌀ | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |