{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 9,7 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m6 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 46,5 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 61 mm | |
Celotna dolžina L | 103 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122659 9,7 | |
EAN/GTIN | 4045197456403 | |
Številka proizvajalca | 122659 9,7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
HPC svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm oz. cole): 9,7
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
118,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
127,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
111,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
57,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Polstandardno | da | da | da | da |
Izvedba | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Barvni prstan | modra | zelena | rumena | zelena |
Celotna dolžina L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM |
Dolžina utorov Lc | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |