{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost colskega nazivnega ⌀ ustreza | 13,1 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m6 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 57,4 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 77 mm | |
Celotna dolžina L | 124 mm | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122659 33/64 | |
EAN/GTIN | 4062406115500 | |
Številka proizvajalca | 122659 33/64 |