{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ območja | 14,06 mm - 16,05 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 83 mm | |
Celotna dolžina L | 133 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122630 14,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406078409 | |
Številka proizvajalca | 122630 14,06-X |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Visokozmogljivi svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA 14,06-X
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
252,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
210,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
361,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
301,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
344,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
287,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
399,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
333,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
364,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
304,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
534,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
445,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja | 14,06 mm - 16,05 mm | 14,06 mm - 16,05 mm | 14,06 mm - 16,05 mm | 14,06 mm - 16,05 mm | 14,06 mm - 16,05 mm | 14,06 mm - 16,05 mm |
Barvni prstan | zelena | rumena | rdeča | zelena | zelena | rožnata |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Dolžina utorov Lc | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
⌀ držala Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |