Visokozmogljivi svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm oz. cole): 13,5

Št. art.: 122630 13,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm oz. cole) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537
  • Izvedba: 6×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 13,5 mm
Prevleka TiN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537
Izvedba 6×D
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 140 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 56,8 mm
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 77 mm
Celotna dolžina L 124 mm
⌀ držala Ds 14 mm
Toleranca držala h6
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,26 mm/v
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 122630 13,5
EAN/GTIN 4045197054333
Številka proizvajalca 122630 13,5

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
240
Jeklo < 500 N/mm
P
110
Jeklo < 750 N/mm
P
90
Jeklo < 900 N/mm
P
80
Jeklo < 1100 N/mm
P
65
Jeklo < 1400 N/mm
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Čvrsto jedro in specialno koničenje − zaradi tega reže prečno rezilo z veliko točnostjo centriranja.
Ravni glavni rezili z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo kratke odrezke.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite art. 122635.
Oblika HE: naročite art. 122640.
NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!
Priporočljiv naslednik je art. 122776.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Visokozmogljivi svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h7 (mm oz. cole): 13,5

Visokozmogljivi svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm oz. cole): 13,5

po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi
152,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
367,00 €
107,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
261,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
237,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
161 kosov na zalogi
113,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
226,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Celotna dolžina L 124 mm 124 mm 124 mm 124 mm 124 mm 124 mm
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari da, s 25 bari da, s 25 bari da, s 25 bari da, s 25 bari da, s 25 bari
Standard DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537
Rezalni material VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Kot konice 140 stopinj 140 stopinj 140 stopinj 135 stopinj 140 stopinj 140 stopinj
⌀ držala Ds 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 56,8 mm 56,8 mm 56,8 mm 56,8 mm 56,8 mm 56,8 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico