HPC svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB 6,8 mm

Št. art.: 122608 6,8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC p6 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537
  • Izvedba: 6×D
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: p6

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 6,8 mm
Prevleka DLC
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537
Izvedba 6×D
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ p6
Število rezil Z 2
Kot konice 140 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 42,8 mm
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Strategija odrezovanja HPC
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 53 mm
Celotna dolžina L 91 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Toleranca držala h6
Podajanje f v aluminij, kratki odrezki 0,36 mm/v
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 122608 6,8
EAN/GTIN 4045197568854
Številka proizvajalca 122608 6,8

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
360
Al (kratki odrezki)
N
400
Al > 10% Si
N
350
PMMA Akril
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFK
N
80
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Spiralni utor, s 6 faznimi rezalni robovi in notranjimi hladilnimi kanali.
Visokozmogljivi svedri za vodilne izvrtine nove generacije v HPC-področju.
Kot konice 140° in specialna toleranca rezil p6 za optimalno izdelavo vodilne izvrtine. Izredna natančnost prileganja in okroglost vodilne izvrtine.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Izdelava vodilne izvrtine se priporoča za globoke izvrtine od 16 × D, za globoke izvrtine od 20 × D do 30 × D pa je nujno obvezna. Izdelava vodilne izvrtine vedno povečuje procesno varnost.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico