{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3,3 mm | |
Prevleka | DLC | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | p6 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 23,1 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 28 mm | |
Celotna dolžina L | 66 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v aluminij, kratki odrezki | 0,28 mm/v | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122608 3,3 | |
EAN/GTIN | 4045197568724 | |
Številka proizvajalca | 122608 3,3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
HPC svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB 3,3 mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
96,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
151 kosov na zalogi
87,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
103,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
685 kosov na zalogi
43,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
90,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Izvedba | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Barvni prstan | rumena | modra | zelena | zelena | rdeča |
Nazivni ⌀ DC | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kot konice | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |