HPC svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 9,8mm

Št. art.: 122602 9,8
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Dodaj storitev:

  • 0,01 € /kos.
  • 0,01 € /kos.
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537 L
  • Izvedba: 6×D
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 9,8 mm
Prevleka DLC
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537 L
Izvedba 6×D
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 135 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 46,3 mm
Držalo DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje da, s 25 bari
Strategija odrezovanja HPC
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 61 mm
Celotna dolžina L 103 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Toleranca držala h6
Podajanje f v aluminij, kratki odrezki 0,55 mm/v
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 122602 9,8
Kopiraj
EAN/GTIN 4045197753076
Kopiraj
Številka proizvajalca 122602 9,8
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
360
Al (kratki odrezki)
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
400
Al > 10% Si
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
350
PMMA Akril
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
150
PEEK
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
120
PVDF GF20
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
90
PA 66 GF30
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
80
PEEK GF30
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
70
PTFE CF25
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
80
Cu
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
160
CuZn
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
200
GFK
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
80
CFK
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
80
mokro maks.
primerno za / [m/min]
 
mokro min.
primerno za / [m/min]
 

Opis

Izvedba:

Prevleka DLC sp2 najnovejše generacije z nizkim koeficientom trenja za odlično odvajanje odrezkov. Za visokozmogljivo obdelavo aluminijevih materialov. Natančna centričnost in okroglost izvrtin zaradi 6 vodilnih rezalnih robov.
Vel. 1–1,5 s 4-faznimi rezalnimi robovi.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite art. 122603.
Oblika HE: naročite art. 122602 + 129100HE.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico